Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Multifunktionsbank "OV" Mit Fußstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613078701
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3078701
EAN/GTIN:
     04044475246156
Suchbegriffe:
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Trainingsbank

  • Ideal zum Training mit Kurzhanteln
  • Zum Workout der Arm- und Brustmuskulatur
  • Ovalprofil mit verschweißten Endrohren
  • Inkl. Gummifüße für sicheren Stand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Multifunktionsbank "OV": Vielfältig einsetzbar!
Die Sport-Thieme Multifunktionsbank "OV" ist eine stabile und robuste Fitnessbank, die sich optimal für ein anspruchsvolles Workout mit der Langhantel, Kurzhantel oder dem eigenen Körpergewicht eignet – ideal also für den professionellen Einsatz im Fitnessstudio. Sowohl die Rückenlehne, als auch die Sitzfläche ist mehrfach in der Höhe verstellbar - Flachbankdrücken, Schrägbankdrücken, Schulterdrücken oder Crunches lassen sich somit hervorragend ausführen. Die weiche Polsterung sorgt zusätzlich für einen hohen Trainingskomfort während des Trainings. Für die nötige Standsicherheit sorgen unter den Standfüßen spezielle Gummipuffer.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Kurzhantelbank; Schrägbank; Multifunktionsbank
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Ohne Ablage
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun ; Braun
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Gerätegewicht : 55 kg
  • Material Polster: Kunstleder
  • Polsterdicke: 45 mm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 180x60x51 cm
  • Aufstellmaße: 180x60x51 cm
  • Gerätegewicht: 54 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Fußstütze
Weitere Suchbegriffe: Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, multibank, Bank, Bänke, Hantel-Bänke, Hantel-Bank, Hantelbänke, Drückerbank, Hantelbank, Bankdrücken, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Schrägbänke, Bankdrückstation, Fitness-Bänke, Bankdrück-Liege, Schräghantelbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,15*
€ 1.856,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,73*
€ 1.844,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,43*
€ 1.784,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,64*
€ 1.748,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,62*
€ 1.713,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3126006
ab € 1.174,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.