| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613003653 Herst.-Nr.: 3003653 EAN/GTIN: 04044475201551 |
| |
|
| | |
| - 10 hochwertige Scheiben mit 50 mm Bohrung
- Sehr robust und beständig gegen Korrosion
- Geräuscharmes Training durch hochwertige PU-Ummantelung
- Material unempfindlich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Hantelscheiben-Set "Wettkampf", PU: Hantelscheiben-Set für den WettkampfDas Sport-Thieme Hantelscheiben-Set "Wettkampf", PU mit 50 kg ist dank seiner PU-Beschichtung besonders robust und langlebig. Besonders praktisch: Der widerstandsfähige Kunststoff ist besonders unempfindlich gegen Schläge, Abrieb und Kratzer. PU ummantelte Hantelscheiben gehören zur Standard-Ausstattung jedes Kraftsportbereichs. Sie sind geräuschdämpfend und durch die hochwertige PU-Ummantelung unanfällig gegen Rost. In der Bohrung befindet sich ein korrosionsbeständiger Stahlring. Die Scheibenaufnahme auf Hantelstangen wird dadurch vereinfacht. Mit den PU Wettkampf-Hantelscheiben sind Ihre Bodenbeläge im Studio und Verein perfekt geschützt. Produktdetails:- PU Gusseisen-Hantelscheiben
- 10 Stück im Set
- Mit rostfreiem Stahlring in der Bohrung
- Durchmesser Bohrung: 50 mm
- Einsatzbereich: Wettkampf
- Bohrung: 50 mm
- Material: Polyurethan (PU)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hantelscheiben 50kg, Hantelscheibe, Gummi-Hantel, Scheibenset, Scheiben-Set, Gummi-Scheibe, Wettkampf, Gummihantel, Scheibe, Hantelscheiben-Set, Set, Hantelscheibenset, gummi, PU, Eisen, gusseisen, Gewichtscheibenset |
| | |
| |