Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrasport Wettkampf-Stoßkugel "Master" 4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612951414
Hersteller:
     Getrasport
Herst.-Nr.:
     2951414
EAN/GTIN:
     04250494485012
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 4kg
stoßkugeln

  • Für Wettkampf sowie Training im Kugelstoßen
  • World Athletics zertifiziert
  • Exakt auf Durchmesser gedrehte Stoßkugel
  • Griffige Oberfläche für gutes Handling
  • Hochleistungs-Kugel


Getrasport Stoßkugel "Master": In 5 Ausführungen erhältlich
Die Getrasport Stoßkugel "Master" ist eine exakt auf Durchmesser gedrehte Stoßkugel aus Stahl mit großem Durchmesser. Die griffige Oberfläche sorgt für ein gutes sowie sicheres Handling. Die Füllung aus Blei und der Verschluss aus Edelstahl runden die Hochleistungsstoßkugel ab. Obendrein ist die Getra-Kugel World Athletics zertifiziert.

Produktdetails:
  • Material Füllung: Blei
  • Material Verschluss: Edelstahl
  • 3 kg: ø 97 mm
  • 4 kg: ø 109 mm
  • 5 kg: ø 114 mm
  • 6 kg: ø 124 mm
  • 7,26 kg: ø 129 mm

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Verein
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material: Stahl
  • Material Füllung: Blei
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 109 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wettkampf-Stoßkugel, Wettkampf, Stoßkugel, auf, Durchmesser, gedreht, Stoß-Kugel, für, Training, Profi-Stoßkugel, Profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getrasport
2951401
ab € 57,68*
Ähnlich
Getrasport
2951427
ab € 63,52*
Ähnlich
Getrasport
2951430
ab € 68,41*
Ähnlich
Getrasport
2951443
ab € 73,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.