Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Extreme Rudergerät "Rower"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612940801
Hersteller:
     PB Extreme
Herst.-Nr.:
     2940801
EAN/GTIN:
     04250801805779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Robuste Verarbeitung für den professionellen Bereich
  • 9-stufiger sehr leiser und ruhiger Lauf
  • Display mit Zeit-, Distanz-, Watt- und Kalorienanzeige
  • Ergonomischer Sitz für ein komfortables Training
  • Mit Transportrollen für freie Standortwahl


PB Extreme Rudergerät "Rower": läuft leise, ruhig und individuell
Das 48 kg schwere PB Extreme Rudergerät "Rower" ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und daher besonders robust: Ideal für den professionellen Dauereinsatz z. B. in Fitnessstudios. Das batteriebetriebene Display zeigt Sportlern jederzeit einen Überblick über die wichtigsten Trainingswerte. Die Kopplung mit einem Brustgurt mit Funktechnologie ist ebenfalls möglich (kein Bluetooth). Das Gerät unterstützt dabei die gängigsten Funkfrequenzen, ANT+ sowie Kombigurte, die neben der Bluetooth-Funktion auch Funk und/oder ANT+ kompatibel sind. Reine Bluetooth-Brustgurte sind nicht kompatibel. Über ein Stellrad können Sie zwischen 9 Widerstandsstufen wählen. Während des Trainings sorgt ein ergonomischer Sitz für eine komfortable Position. Jetzt nur noch die verstellbaren Pedalriemen auf die individuelle Weite einstellen und das Training kann beginnen.

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Seilzug
  • Bremssystem: Luftwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Widerstandseinstellung: Stellrad
  • Gerätegewicht: 48 kg
  • Widerstandssystem: Luftwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Max. Benutzergewicht: 227 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 239x64x110 cm
  • Sitzhöhe: 35,5 cm
  • Belastungsbandbreite: 9 Stufen
  • Material: Rostfreier Edelstahl
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 160 kg; Geräte bis 200 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 180 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 220 kg
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorien; Distanz; Watt
  • Ausstattung: Ergonomisch geformter Sitz

Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, Rudern, cardiotrainer, rudergeräte, Rower, Cardio, Ruder-Gerät, Ruderzug, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Ruderergometer, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Cardiotraining, Rowing, Cardiofitness, für, Profis, Rudergeräte, Cardiogerät, Rudermaschinen, Cardio-Gerät, Ruder-Geräte, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.058,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,21*
€ 1.259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,96*
€ 1.254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,12*
€ 1.216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,76*
€ 1.180,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,89*
€ 1.122,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.