Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRX YBell-Ablageständer "Storage Rack"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612935906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2935906
EAN/GTIN:
     09355346000094
Suchbegriffe:
Hantelstativ
Hantelständer
hantelständer

  • U-förmige Ablagemöglichkeiten für bis zu 10 Kettlebells
  • Schafft Ordnung und spart Platz im Trainigsraum
  • Vermeidet Stolperfallen durch herumliegende Kettlebells
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


TRX YBell-Ablageständer "Storage Rack": stabil, sicher, modern
Der TRX YBell-Ablageständer "Storage Rack" verfügt über 10 U-förmige Ablagemöglichkeiten. Die stabile und standfeste Konstruktion aus einem robusten Stahlrohrrahmen mit Aluminiumbögen ist bis 120 kg belastbar. Damit können Sie bis zu 10 YBell Kettlebells "Neo" verstauen. Die 5 verschiedenen Ablagehöhen ermöglichen zudem ein ergonomisches, sicheres und einfaches Ablegen und Herausheben der bis zu 12 kg schweren Trainingsgeräte von YBell. Ein weiterer Pluspunkt: Die Kettlebells liegen nicht mehr wild verstreut auf dem Boden Ihres Trainingsraumes. Vermeiden Sie diese Stolperfallen und das damit einhergehende Verletzungsrisiko Ihrer Mitglieder und sorgen Sie im gleichen Atemzug für Ordnung in Ihrer Trainingsstätte.

Produktdetails:
  • Material: Stahl, Aluminium
  • Farbe: Schwarz-Silber

  • Ablage für:: Kettlebells; Kugelhanteln; Kurzhanteln
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material: Stahl
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Gewicht: 30 kg
  • Maße (LxBxH): 141x55,7x20,4 cm
  • Traglast: 120 kg
  • Ablagemöglichkeiten: bis zu 10 Kettlebells
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Suchbegriffe: Hantelablage, Ablage, Ablageständer, Aufbewahrung, Hantelzubehör, Hantel-Zubehör, Gewichtsständer, Gewichteständer, Gewichte-Ständer, Gewichts-Ständer, für, Kurzhanteln, Kettlebell, Ablagesäule, Hantel, Kettlebellablage, Kugelhantelablage, Kugelhantel, Kettlebellaufbewahrung, Kettlebell-Aufbewahrung, Hantelaufbewahrung, Hantel-Aufbewahrung, Kurzhantelaufbewahrung, Kurzhantel-Aufbewahrung, Curlaufbewahrung, Curl-Aufbewahrung, Curlablage, Curl-Ablage, Hantelhalter, Hantelhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,13*
€ 628,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,85*
€ 580,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,31*
€ 541,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.