| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612934134 Herst.-Nr.: 2934134 EAN/GTIN: 04044475234436 |
| |
|
| | |
| - Beidseitige cm-Einteilung ermöglicht hohe Messgenauigkeit
- Schlagfeste Kunststoffkapsel
- Bandanfang verstärkt
- Gute Ablesbarkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Bandmaß "Glasfaser", beidseitig bedruckt – einfach schnell messenDas beidseitig bedruckte Bandmaß "Glasfaser" von Sport-Thieme, ist in einer Kapsel aus stabilem Stahlblech eingewickelt und besteht aus parallelliegenden Glasseidenfäden, die in Kunststoff eingebettet sind. Über eine kleine Kurbel rollen Sie das Band nach dem Messen bequem wieder ein. Praktisch: ab einer Länge von 20 m ist auf der Rückseite des Kapselbandmaßes eine Handschlaufe angebracht. Produktdetails:- Genauigkeit nach EG-Klasse III (Toleranz ±4,6 mm auf 10 m)
- Beidseitig bedrucktes Glasfasermaßband 13 mm Breite
- Bedruckung beidseitig mit einer CM-Skala
- Gewicht (Ca.): 250 g (10 m), 300 g (15 m), 350 g (20 m), 520 g (30 m), 790 g (50 m)
- Farbe: weiß
- Maßteilung schwarz
- Bezifferung schwarz-rot
- Band am Anfang verstärkt
- Produktart: Kapselbandmaß
Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß glasfaser 30m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 30m, Maßband, Glasfaserbandmaß, 50m, Bandmaß, Entfernungsmesser, measuring, tape, Schulsportbedarf, Kampfrichter-Zubehör, Glasfasermaßband, Entfernungsmessung |
| | |
| |