Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stabhochsprunglatte "Record Breaker"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612933913
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2933913
EAN/GTIN:
     04044475234382
Suchbegriffe:
Hochsprunglatten
hochsprunglatten

  • World-Athletics-zertifiziert
  • Extrem geringe Durchbiegung
  • Reduziertes Nachschwingen
  • Exzellenter Aufliegekontakt
  • Hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung


Sport-Thieme Stabhochsprunglatte "Record Breaker": Optimaler Aufliegekontakt
Die Sport-Thieme Stabhochsprunglatte "Record Breaker" überzeugt durch die extra schwere Verarbeitung aus WIN-Polyester in Spitzenqualität (Made in Germany). Das reduziert Schwingungen und Durchbiegung auf ein absolutes Minimum. Das Ergebnis ist eine wahre Präzisions-Latte, die Ihre Wettkampf-Anforderungen erfüllt. Die schweren, halbrunden Auflage-Enden sorgen mit ihrem maximalen Reibungswiderstand für einen idealen Aufliegekontakt. Zudem bietet die weiße Stange dank der blauen Seitenlinien sowie der Mittelmarkierung eine ausgezeichnete Kontrastwirkung. Das kommt sowohl den Springern, als auch dem Publikum zu Gute.

  • Zielgruppe: Verein
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Sprunglatte: WIN- Polyester
  • Material Endkappe: Kunststoff
  • Länge: 4,5 m
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gewicht: 2 kg
  • Farbe: Weiß-Blau-Rot

Weitere Suchbegriffe: Stabhochsprung, Latte, Stabhochsprunglatte, Stabhochsprung-Latte, Stabhochsprung-Latten, Latten, Schule, Stabhochsprunglatten, Leichtathletik, Zubehör, Stab-Hochsprung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.