Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hochsprunglatte "Record Breaker"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612933900
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2933900
EAN/GTIN:
     04044475234375
Suchbegriffe:
Hochsprung
Hochsprunganlagen
Hochsprunglatten
hochsprunglatten

  • World-Athletics-zertifiziert
  • Extrem geringe Durchbiegung
  • Reduziertes Nachschwingen
  • Exzellenter Aufliegekontakt
  • Hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung


Sport-Thieme Hochsprunglatte "Record Breaker": World-Athletics-zertifiziert für Sprünge auf Spitzen-Niveau
Die Sport-Thieme Hochsprunglatte "Record Breaker" überzeugt mit ihrer extra schweren Verarbeitung aus WIN-Polyester in Spitzenqualität (Made in Germany). Dadurch werden Schwingungen und Durchbiegung auf ein absolutes Minimum reduziert. Somit ist die "Record Breaker" eine wahre Präzisions-Latte und erfüllt höchste Wettkampf-Anforderungen. Die schweren, halbrunden Auflageenden sorgen mit ihrem maximalen Reibungswiderstand für einen optimalen Aufliegekontakt. Zudem bietet die weiße Stange mit blauen Seitenlinien und Mittelmarkierung eine exzellente Kontrastwirkung, was sowohl Ihren Springern, als auch Ihrem Publikum zu Gute kommt.

  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Sprunglatte: WIN-Polyester
  • Material Endkappe: Kunststoff
  • Länge: 4 m
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Farbe: Weiß-Blau-Rot
  • Zertifikat: World Athletics

Weitere Suchbegriffe: Stabhochsprung, Latte, Stabhochsprunglatte, Messlatte, Wettkampf, Stabhochsprung-Latte, Stabhochsprung-Latten, Latten, Messlatten, Anlage, Stabhochsprung-Anlage, Stabhochsprung-Anlagen, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.