Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter Vorhängeschloss "Combi Lock"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612921004
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2921004
EAN/GTIN:
     04044475233040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

  • Schlüsselloses Ver- und Entriegeln via Zahlencode
  • Besonders robust: Messinggehäuse mit gehärtetem Stahlbügel
  • Verschluss von Räumen und Geräten in Vereinen und Schulen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Burg-Wächter Vorhängeschloss "Combi Lock": Massiver Schutz für Materialwagen, Spinde und Co.
Das "Combi Lock" Vorhängeschloss von Burg-Wächter besteht aus einem massiven Messing-Gehäuse, um das Schließwerk effektiv zu schützen. Der Bügel ist aus verchromtem und gehärtetem Stahl gefertigt und verriegelt einseitig. Über den 4-stelligen Code können Sie das Schloss ohne Schlüssel öffnen. Dieser PIN lässt sich jederzeit im geöffneten Zustand verändern. Nach dem Verschließen einfach die Zahlenrollen verstellen und schon ist das Vorhängeschloss verriegelt. Das schlüsselfreie Entsperren eignet sich überall dort, wo mehrere, regelmäßig wechselnde Personen Zugang benötigen, ohne ständig neue Schlüssel fertigen zu lassen. Ideal für Vereine und Schulen, z.B. in den Gerätelagern, Spindbereichen oder Turnhallen.

Produktdetails:
  • Material (Gehäuse): Messing
  • Material (Bügel): verchromter Stahl (gehärtet)
  • Maße Gehäuse (LxBxH): 49,6x40x13 mm
  • Lichte Bügelmaße (BxH): 18,5x32,5 mm
  • Bügelstärke: 6,5 mm
  • Gewicht: 300 g

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Verschluss, Verschlüsse, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhänge-Schloss, Vorhänge-Schlösser, Combi-Lock, Sicherheit, Zahlenschloss, Zahlenschlösser, schlüssellos, schlüsselfrei, Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Nummernschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.