Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosu Stabilitätstrainer "Helm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612883801
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     2883801
EAN/GTIN:
     0033149116561
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Muskelaufbau

  • Gezieltes Training der Muskeln durch 3 Griffpositionen
  • Förderung von Ausdauer, Kraft und Stabilisierung
  • Training auch für schwer erreichbare Muskeln möglich
  • Gelenkschonend dank ergonomischer Griffe
  • Perfekte Kombi mit Bosu Balance Trainer und Gymnastikball


Bosu Stabilitätstrainer "Helm" – fördern Sie Kraft, Ausdauer und Stabilität
Der Bosu Stabilitätstrainer "Helm" ist ein Trainingsgerät aus hochwertigem Kunststoff und ermöglicht das gleichzeitige Training von Kraft, Ausdauer und Stabilität. Mit ihm können Bodenübungen wie Liegestütze, Planks oder Pushups mit 3 verschiedenen Griffvariationen durchgeführt und so unterschiedliche Muskelgruppen effektiv angesprochen werden. In der Standardposition sorgt der Muskeltrainer für eine gleichmäßige Beanspruchung von Brust, Schultern und Trizeps. Ein enger Griff trainiert speziell Bizeps, Schulter- und Brustmuskulatur. Und mit dem weiten Griff erreichen die Trainierenden auch äußere Brust, Schultern und Rücken.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Abmessungen (LxBxH): 90x34x17 cm
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraftsport, Kraft, Geräte, Kraftsport-Geräte, Liegestützgriffe, Push-Up, Push, Up, Trainingshilfen, kraft-training, Stabilitätstrainer, Kraftgerät, Trainingshilfe, Krafttraining, Muskeltraining, Kräftigung, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Kraftausdauer, Stabilisierung, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Kräftigungsübungen, Kraftsportgeräte, Stützgriffe, Pushup, up, bars, Muskeltrainer, Kräftigungsübung, Muskelaufbautraining, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, muskeln, Ausdauer-Training, Kraftsteigerung, Muskelaufbautrainer, Fitness, Kraftaufbau, Muskeln, aufbauen, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts, Muskeltrainingsgerät, Muskeltraingsgeräte, BOSU, Balance, Gymnastikball, Liegestützgriff, push, bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 125,97*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 108,70*
€ 136,24*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOSU
LM-1024
ab € 172,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.