| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612863812 Herst.-Nr.: 2863812 EAN/GTIN: 04044475285322 |
| |
|
| | |
| - Förderung der Grob- und Feinmotorik und des Tastsinns
- Handsympathisch mit hohem Spiel- und Anwendungskomfort
- Allein, mit einem Spielpartner oder in der Gruppe nutzbar
- Lieferbar in zwei Ausführungen
- Für Kinder von 1–5 Jahren
Rubbabu Motorikbälle-Set – ein Erlebnis für die HändeDie Motorikbälle-Sets von Rubbabu bestechen durch ihre originelle Gestaltung der Balloberflächen in Verbindung mit kräftig bunten Farben. Die Sets bestehen aus 6 Bällen, die sowohl in der Farbe als auch in der Struktur verschieden sind. Ob kleine oder große Dellen oder Noppen, Beulen oder Spitzbeulen, diese Sets verleiten zu verschiedensten Spiel- und Spaßvariationen als auch zur zur Stressreduzierung, Entspannung, taktilen Stimulation oder zur Farberkennung. Jeder Ball fühlt sich angenehm weich an, weshalb die Bälle beim Fangen besonders sicher sind. Dadurch sind diese Sets optimal geeignet für Kleinkinder im Alter zwischen 1-5 Jahren. - Farbe: Blau; Grün; Orange; Rot; Pink; Türkis
- Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen
- Balltyp: Greifball; Motorikball; Bunte Bälle; Spielball; Therapieball; Knetball
- Material: Kautschuk
- Durchmesser: 10 cm
- Gewicht: 95 g
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sensorik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wahrnehmungsförderung, Ballset, Ballsets, Motorik, Set, Motorikset, Fühlball, Fühlbälle, Tastball, Tastbälle, Unterarmtrainer |
| | |
| |