| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612858702 Herst.-Nr.: 2858702 EAN/GTIN: 04044475228206 |
| |
|
| | |
| - Nach FIG Vorschrift gefertigt
- Ideal für die Rhythmische Sportgymnastik
- In modischen Farben erhältlich
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Wettkampf Turnkeule "Wettkampf": Für Vereinssport und WettkampfDie Sport-Thieme Wettkampf Turnkeule "Wettkampf" ist aus Kunststoff gefertigt. Sie hat eine Länge von 44 cm und ein Gewicht von ca. 160 g. Die Gymnastikkeulen für den Wettkampf erhalten Sie in den Farben Blau, Grün, Gelb oder Rot. Produktdetails:- Material: Kunststoff
- Länge: 44 cm
- Gewicht: ca. 160 g
- Nach FIG-Vorschrift
- Lieferbare Farben: Blau, Grün, Gelb, Rot
Weitere Informationen: | | Farben: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keule, Keulen, Turnkeulen, Rhythmische, Sportgymnastik, Turnen-Keulen, Rhythmikgeräte, Gymnastikkeulen, Wettkampfturnkeule |
| | |
| |