Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikband "RSG" Orange,Training


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612856908
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2856908
EAN/GTIN:
     04044475227933
Suchbegriffe:
Gymnastikbänder mit Stab
Rhythmikbänder
gymnastikband mit stab 4 m
gymnastikbänder mit stab

  • Nach DTB- und internationaler Vorschrift
  • Auswechselbares Satinseidenband
  • Mit Fiberglas-Stab und Drehwirbel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikband "RSG": Nach offizieller Vorschrift
Die Ausführungen "Mädchen" und "Training" des Sport-Thieme Gymnastikbandes "Training" sind speziell für das Training und die Version "Wettkampf" für offizielle Turniere konzipiert. Da alle Varianten nach DTB- und internationaler Vorschrift gefertigt sind, sind jedoch auch "Mädchen" und "Training" grundsätzlich im Wettkampfbereich einsetzbar. Das Satin-Seidenband verfügt über eine Öse, sodass ein leichtes Befestigen am Stab und das Auswechseln mit einem anderen Farbband möglich ist.

Produktdetails:
  • Material (Band): 100 % Nylon
  • Breite Band: 5 cm
  • Material Stab: Fiberglas
  • Länge (Stab): 56 cm

  • Bandlänge: 4 m
  • Bandbreite: 5 cm
  • Stablänge: 56 cm
  • Stabmaterial: Fiberglas

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Länge:
4 m
Ausführung:
Training
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikband mit stab, Gymnastikbänder, Gymnastikband, Bänder, Rhythmische, Sportgymnastik, Rhythmikgeräte, Band, Schwungband, Schwungbänder, Rhythmikband, Wettkampfband, Wettkampfbänder, Ausdruckstanz, Flatterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2856748
ab € 6,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856546
ab € 5,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856940
ab € 5,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856719
ab € 6,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856517
ab € 5,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856911
ab € 5,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856722
ab € 6,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856520
ab € 5,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856924
ab € 5,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856735
ab € 6,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856533
ab € 5,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856937
ab € 5,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856706
ab € 6,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856504
ab € 5,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856751
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.