Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikband mit Stab "Bunt" 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612856315
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2856315
EAN/GTIN:
     04044475227667
Suchbegriffe:
Gymnastikbänder mit Stab
Rhythmikbänder
gymnastikbänder mit stab

  • Nach DTB - und internationalen Vorschriften
  • Regenbogenfarben für einen bunten Farbwirbel
  • Mit Glasfaserstab und Drehwirbel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Gymnastikband mit Stab "Bunt": In verschiedenen Längen
Das Sport-Thieme Gymnastikband mit Stab "Bunt" eignet sich ideal für rhythmische Sportgymnastik-Einsteiger. Das Band ist in unterschiedlichen Längen erhältlich und ermöglicht somit ein Training nach Leistungsstand - denn je länger das Band, desto schwieriger ist auch die Übung. Bänder in 2 Metern Länge sind für Kinder geeignet. Zum Training ideal ist ein Gymnastikband mit 4 Metern Länge. Eine Länge von 5 Metern haben Gymnastikbänder für die Rhythmische Sportgymnastik speziell für die Jugend. 6 Meter ist das Wettkampfmaß für alle Gymnastikbänder.

Produktdetails:
  • Material Band; Nylon
  • Breite bei 2 m und 3 m: 4 cm
  • Breite bei 4 m, 5 m und 6 m: 5 cm
  • Länge Stab bei 2 m und 3 m: 30 cm/Farbe: Rosa
  • Länge Stab bei 4 m, 5 m und 6 m: 56 cm/Farbe: Weiß

  • Bandlänge: 3 m
  • Bandbreite: 4 cm
  • Stabmaterial: Glasfaser
  • Stablänge: 30 cm

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikbänder, Gymnastikband, Schwungband, Schwungbänder, Rhythmikband, RSG-Handgeräte, Regenbogenbänder, Ausdruckstanz, Flatterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2856328
€ 9,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856331
€ 9,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
2856344
€ 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.