Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sitzsack "Relax Indoor" Weiß,XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612852759
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2852759
EAN/GTIN:
     04044475230582
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sport-thieme sitzsack
sitz sack

  • Ausgezeichnet verarbeitetes Sitzmöbel
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Feine Mikroperlen im Inlet für optimalen Sitzkomfort
  • Einfache Reinigung – Außenhülle abnehmbar
  • Schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1


Sport-Thieme Sitzsack „Relax Indoor“: Einfach bequem
Auf dem Sitzsack „Relax Indoor“ erleben Sie eine angenehme Sitzkultur: Sitzen oder sich bequem hinlegen ist beides möglich. Die Füllung des Sitzsacks besteht aus feinen EPS-Mikroperlen. Die Styroporkügelchen befinden sich in einem separaten Inlet mit Reißverschluss. Diese feinen Kügelchen schmiegen sich perfekt an den Körper an. Selbst bei längerem Liegen üben die Mikroperlen keinen Druck auf den Körper aus. Der XXL-Sitzsäcke bieten Platz für 2–4 Kinder.

Für das tägliche Sitzen und eine angenehme Sitzkultur
Die Außenhülle des Sport-Thieme Sitzsacks „Relax Indoor“ ist aus 100 % PES mit PVC-Beschichtung gefertigt. Die Außenhülle öffnen mit einem Reißverschluss, wenn Sie diese reinigen wollen und dafür das Inlet mit den EPS-Mikroperlen herausnehmen. Das Inlet besteht ebenfalls aus 100 % EPS-Kunststoff. Auch das Inlet lässt sich bei Bedarf mit einem Reißverschluss öffnen. Die Sitzsäcke sind schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1.

Produktdetails:
  • Material Außenhülle: 100 % PES mit PVC Beschichtung
  • Material Inlet: 100 % PES
  • Füllung: EPS Mikroperlen (Styropor)
  • Schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1
  • Größe (XL): 140x110 cm
  • Größe (XXL): 175x135 cm
  • Gewicht (XL): ca. 4,1 kg
  • Gewicht (XXL): ca. 7,4 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: sitzsack weiß, Sitzmöbel, Sitzsäcke, SNOEZELEN, Snoezelen, Möbel, Sport-Thieme, Pausenraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2853026
ab € 129,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
2852704
ab € 162,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853039
ab € 128,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
2852733
ab € 162,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853000
ab € 129,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
2852720
ab € 162,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853013
ab € 129,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
2852717
ab € 162,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853071
ab € 129,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2852746
ab € 162,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853042
ab € 128,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.