Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-Tech Langhantel-Ablage "Deadlift Impact" 52x27x10 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612841410
Hersteller:
     Gum-Tech
Herst.-Nr.:
     2841410
EAN/GTIN:
     4260452440298
Suchbegriffe:
Hantelstativ
Hantelständer
Langhantel-Ständer
Langhantelablage

  • Besonders robust dank hochwertigen Materialien
  • Vielseitiger Schutz vor Belastung beim Kreuzheben
  • Keilform hält die Hantelstange in Position
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Gum-Tech Langhantel-Ablage "Deadlift Impact": unverzichtbar in jedem Gym
Die Gum-Tech Langhantel-Ablage "Deadlift Impact" besticht durch eine hochwertige Verarbeitung aus widerstandsfähigem Gummi. Die Unterlage bietet optimalen Schutz für das gesamte Equipment und den Hallenboden beim Ablegen und Aufnehmen der Hantelstange. Die praktische Keilform der Hantelablage hält die Hantelstange in Position und sichert sie vor dem Wegrollen. Dank der Dämpfung macht die Gum-Tech Hantel-Ablageständer "Deadlift Impact" das Kreuzheben besonders geräuscharm.

Kreislaufwirtschaft
Die Gum-Tech Langhantel Ablage "Deadlift Impact" wird aus selbst hergestelltem Recyclinggranulat produziert. Gum-Tech verpflichtet sich dazu, ausgediente Einfassungen für Federwippen mit einer Recyclingpauschale 100 % wiederzuverwerten und in den Produktkreislauf zurückzuführen.

Produktdetails:
  • Farbe: Rot

  • Ablage für:: Langhanteln
  • Material: Gummigranulat
  • Maße (LxBxH): 52x27x10 cm
  • Gewicht: 14 kg
  • Max. Belastbarkeit: 450 kg

Weitere Informationen:
Größe:
52x27x10 cm
Weitere Suchbegriffe: hantelständer, Gewichtheben, Hanteltraining, Fitnessstudio-Ausstattung, Fitnessstudio, Hantelablage, Langhantel-Ablageständer, Kreuzheben, Ablage, für, Langhantelstangen, Langhantelstange-Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,89*
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,89*
€ 171,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,42*
€ 167,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,28*
€ 160,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,42*
€ 148,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,69*
€ 132,91
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-Tech
2841407
€ 247,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.