Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluid Rudergerät "Apollo Pro V"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612838205
Hersteller:
     Fluid
Herst.-Nr.:
     2838205
EAN/GTIN:
     4895147801919
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Stabile und robuste Konstruktion aus amerikanischer Esche
  • Patentierter Wassertank mit 5 Widerstandsstufen
  • Wiedergabe des natürlichen Fangs für gleichmäßigen Zug
  • Langlebiger Riemenantrieb mit aktivem Rücklaufsystem
  • Bluetooth-Monitor für automatische Anpassung


Fluid Rudergerät "Apollo Pro V": Für ein professionellles Rudertraining
Das Fluid Rudergerät "Apollo Pro V" ist ein robustes Indoor-Rudergerät in stilvollem Design. Aus amerikanischer Esche mit handlackierter Holzmaserung gefertigt und einem robusten Stahlrahmen, bereichert es Fitnessräume in professionellen Studios und Vereinen. Der konturierte Sitz mit strukturierter Oberfläche sorgt für eine leise und sanfte Bewegung. Integrierte Sitzschienenbürsten wischen bei jedem Gleitvorgang den Sand ab und halten das Rudergerät sauber. Das "Apollo Pro V" verfügt über einen hochwertigen, ergonomischen Handgriff, der beim Rudertraining für einen optimalen Halt und den nötigen Komfort sowie eine minimale Belastung der Handgelenke sorgt. Zudem unterstützt die sichere Fersenaufnahme die ganzheitliche, ergonomische Ruderposition.

Ausstattung:
  • Bluetooth-Monitor für die automatische Anpassung
  • Konturierter, leichtgängiger Sitz
  • Selbstreinigende Sitzschienenbürsten
  • Ergonomischer Griff für optimalen Halt und minimale Belastung
  • Höhenverstellbare Fußplatten
  • Doppelt abgedichteter, präzise ausgerichteter Doppeltank
  • Transportrollen zur einfachen Positionierung und Lagerung
  • Langlebiger Riemenantrieb mit aktivem Rücklaufsystem
  • Farbe: Esche-Schwarz-Grau

Trainingscomputer:
  • Trainingsdaten: Zeit, Kalorien, Strecke, Schläge pro Min., Watt

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Widerstandseinstellung: Stellrad
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Sitzhöhe: 35 cm
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Holz
  • Gerätegewicht: 50 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 213x54x52 cm
  • Ausstattung: Höhenausgleich; Ergonomisch geformter Sitz; Ergonomischer Griff
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Ruderschläge/Minute; Kalorien; Distanz; Watt; 500 Meter-Zeit; Widerstandsstufe; Grafische Leistungskurve
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Abstellmaße (LxBxH): 52x54x213 cm
  • Apps: Fluid Connect; Regatta; Asensei; Kinomap; EXR

Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, rudergeräte, Ruder-Gerät, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Studiogerät, Studiogeräte, Studio-Ausstattung, Profi, für, Profis, Rudergeräte, Rudermaschinen, Studio-Geräte, Studio-Gerät, Ruder-Geräte, Holzrudergerät, Rower, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.445,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,87*
€ 1.889,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,88*
€ 1.863,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,13*
€ 1.794,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,37*
€ 1.753,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,69*
€ 1.720,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.