| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612828099 Herst.-Nr.: 2828099 EAN/GTIN: 04260263015173 |
| |
|
| | |
| - Balance Board mit Wasserelement für ständige Bewegung
- Instabiler Untergrund: Beanspruchung des ganzen Körpers
- Fördert Gleichgewicht, Körpergefühl, Kondition und Kraft
- Stabile Trittfläche aus hochwertigem Holz für perfekten Halt
- Stärkt Reaktionsvermögen und Körperhaltung
Nohrd Balance-Board "Eau-Me": Das Balance-Board mit Wasserfüllung Das Nohrd Balance-Board "Eau-Me" ist ein patentierter Balance-Trainer. Mittig der Unterseite des Boards befindet sich eine Wölbung, die es gilt, in Balance zu halten. In der Kunststoffschale befindet sich Wasser, welches zusätzlich von Ihnen ausgeglichen werden muss und über einen Verschluss eingefüllt wird. Hier besteht auch der Unterschied zu herkömmlichen Balance-Boards. Das Wasser folgt einem eigenen Willen. Bei jeder Bewegung ändert sich die Richtung. Sie müssen mit Ihrem Körper sofort auf die Reize reagieren, um das Board in Balance zu halten. Eine echte Herausforderung für den gesamten Körper und darüber hinaus besonders anspruchsvoll. Auf der Holzplatte stehen Sie während der Übung besonders fest. Produktdetails:- Material Standplatte: Echtholz furnierte Multiplex-Platten
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße: ø 64x18 cm
- Gewicht ohne Wasser: 7,5kg
- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Höhe: 18 cm
- Durchmesser: 64 cm
- Gewicht: 7,5 kg
- Max. Belastbarkeit: 250 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance, Balanceboard, Balance-Board, Balance-Training, Balancetrainer, Balancetraining, Trainer, Balanceübungen, Balance-Übungen, Board, Balance-Trainer, Training, Balance-Übung |
| | |
| |