Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Balance-Board "Eau-Me" Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612828028
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     2828028
EAN/GTIN:
     04260263015098
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel

  • Balance Board mit Wasserelement für ständige Bewegung
  • Instabiler Untergrund: Beanspruchung des ganzen Körpers
  • Fördert Gleichgewicht, Körpergefühl, Kondition und Kraft
  • Stabile Trittfläche aus hochwertigem Holz für perfekten Halt
  • Stärkt Reaktionsvermögen und Körperhaltung


Nohrd Balance-Board "Eau-Me": Das Balance-Board mit Wasserfüllung
Das Nohrd Balance-Board "Eau-Me" ist ein patentierter Balance-Trainer. Mittig der Unterseite des Boards befindet sich eine Wölbung, die es gilt, in Balance zu halten. In der Kunststoffschale befindet sich Wasser, welches zusätzlich von Ihnen ausgeglichen werden muss und über einen Verschluss eingefüllt wird. Hier besteht auch der Unterschied zu herkömmlichen Balance-Boards. Das Wasser folgt einem eigenen Willen. Bei jeder Bewegung ändert sich die Richtung. Sie müssen mit Ihrem Körper sofort auf die Reize reagieren, um das Board in Balance zu halten. Eine echte Herausforderung für den gesamten Körper und darüber hinaus besonders anspruchsvoll. Auf der Holzplatte stehen Sie während der Übung besonders fest.

Produktdetails:
  • Material Standplatte: Echtholz furnierte Multiplex-Platten
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Maße: ø 64x18 cm
  • Gewicht ohne Wasser: 7,5kg
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg

  • Höhe: 18 cm
  • Durchmesser: 64 cm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kirsche
Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance matte, Balance, Balanceboard, Balance-Board, Balance-Training, Balancetrainer, Balancetraining, Trainer, Balanceübungen, Balance-Übungen, Board, Balance-Trainer, Training, Balance-Übung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 263,19*
€ 314,11*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 283,58*
€ 338,15*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
2828086
ab € 231,68*
Ähnlich
NOHrD
2828015
ab € 248,60*
Ähnlich
NOHrD
2828060
ab € 272,31*
Ähnlich
NOHrD
2828044
ab € 233,50*
Ähnlich
NOHrD
2828099
ab € 232,52*
Ähnlich
NOHrD
2828103
ab € 231,79*
Ähnlich
NOHrD
2828031
ab € 272,95*
Ähnlich
NOHrD
2828073
ab € 232,38*
Ähnlich
NOHrD
2828057
ab € 248,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.