Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Schröpfglas
>
Artikel
BellaBambi Schröpfsauger "Mini" 1x Gelb, 1x Orange, 1x Rot,Trio
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612817503
Hersteller:
BellaBambi
Herst.-Nr.:
2817503
EAN/GTIN:
04250926549022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas
Behandelt durch Unterdruck fasziales Gewebe
Vakuum-Massage kann Faszien geschmeidig machen
Schröpfsauger kann zur Regeneration beitragen
Peeling Rand: Unterstützt Entschlackung und Stoffaustausch
Saugstärke durch zusammendrücken variierbar
BellaBambi Schröpfsauger "Mini": Passend für jede Empfindlichkeit
Die BellaBambi Schröpfsauger "Mini" bestehen aus biokompatiblen Silikon und sind daher dermatologisch unbedenklich – die idealen Faszientrainer also für Allergiker. Durch die Herstellung aus natürlichem Quarzsand, lassen sich die Saugglocken zudem recyceln. Die Schröpfsauger sind mit einem Peeling-Rand versehen – dieser sorgt für einen sicheren Halt auf der Haut und die gewünschte Scherkraft.
Besonders für therapeutische Zwecke eignen sich die Faszientrainer hervorragend, denn Sie unterstützen Ihre therapeutische Hand und das Beste: Die Saugglocken lassen sich nach Gebrauch perfekt reinigen, denn sie sind für Spülmaschinen geeignet. Die Faszienglocke bieten wir in 3 verschiedenen Intensitätsstufen (Sensitive, Regular, Intense) an – so lässt das Faszientraining vom Therapeuten ideal auf die Empfindlichkeit des Patienten anpassen.
Material: Silikon
Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
Eigenschaften: Hautfreundlich
Länge: 5 cm
Durchmesser: 2 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1x Gelb, 1x Orange, 1x Rot
Modell:
Trio
... >
Functional Training
>
Faszien
>
Schröpfsauger
Weitere Suchbegriffe:
Faszien
,
Faszientraining
,
saugglocke
,
Faszientrainer
,
Gesundheitssport
,
Schröpfen
,
Schröpftherapie
,
Schröpfgerät
,
Schröpfgeräte
,
Faszien-Traning
,
Faszien-Training
,
training
,
Saugglocken
,
Faszienmassage
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 635
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 31,17*
€ 42,39*
Lager 479
14 Tage
14
€ 6,29*
ab € 34,53*
€ 46,41*
Lager 537
3 Tage
1
€ 5,50*
ab € 43,28*
€ 57,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,41*
€ 55,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,42*
€ 54,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,95*
€ 48,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,49*
€ 46,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,53*
€ 41,09
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 11,51* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BellaBambi Schröpfsauger "Mini" Gelb: Sensitive,Solo
BellaBambi
2817415
€ 18,96*
Ähnlich
BellaBambi Schröpfsauger "Mini" Orange: Regular,Solo
BellaBambi
2817402
€ 21,31*
Ähnlich
BellaBambi Schröpfsauger "Mini" Rot: Intense,Solo
BellaBambi
2817428
€ 19,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.