Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turboshot Übungs-Wurfhammer "Turbohammer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612812609
Hersteller:
     Turboshot
Herst.-Nr.:
     2812609
EAN/GTIN:
     00711841740221
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hammerwerfen
Wurfhammer

  • Innovatives 3-in-1-Produkt: Hammer, Kugel und Medizinball
  • Optimal für Jugendliche ab 12 Jahren zum Erlernen der Hammerwurf-Technik
  • Mit Markierung der Griffposition für das Kugelstoßen
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz
  • Gut mitzunehmen dank praktischer Netzkonstruktion mit Griff


Turboshot Übungs-Wurfhammer "Turbohammer" – ein absolut robustes Trainingsgerät
Der Turboshot Übungs-Wurfhammer "Turbohammer" besteht aus einem robusten Gummiball mit Gel-Füllung in einem reißfesten Wurfnetz. Am Wurfnetz befindet sich ein flexibler Kunststoffgriff, der mit einem transparenten Kunststoff-Schlauch eingefasst ist und sich angenehm greifen lässt. Das Wurfnetz ist mit 3 biegbaren Drähten mit Gummi-Ummantelung verschlossen, die sich einfach öffnen lassen. Sie können den Ball für den Indoor- und Outdoor-Einsatz verwenden, denn das Material ist wasser- und wetterbeständig. Durch seine praktische Netzkonstruktion mit Tragegriff transportieren Sie den Ball bequem zum gewünschten Ort.

3-in-1: Der Wurfhammer mit dem gewissen Extra
Der Turboshot Übungs-Wurfhammer "Turbohammer" erfüllt gleich 3 Funktionen: Als Wurfhammer eignet er sich perfekt zum Erlernen der Hammerwurf-Technik. Zudem lässt sich der Ball aus dem Netz herausnehmen und zum Kugelstoßen nutzen. Als Hilfe für die richtige Positionierung der Finger dient eine aufgedruckte Markierung für die linke und rechte Wurfhand. Durch die zweigeteilte Farbgebung (Rot-Blau) kann der Trainer erkennen, in welche Richtung sich der Ball bzw. Hammer beim Wurf dreht, also ob ein richtiger Auswurf stattgefunden hat. Der Ball ist auch ein ausgezeichneter Trainings-Medizinball und besitzt durch seine Struktur-Prägung einen guten Grip.

Produktdetails:
  • Material Netz: Kunststoff
  • Material Griff: Kunststoff
  • Material Ball: Gummi mit Gelfüllung
  • Material Verschlüsse: Draht mit Gummi-Ummantelung
  • Länge Netz: 46cm lang
  • Farbe Netz: Grün
  • Farbe Griff: Schwarz
  • Farbe Ball: Rot-Blau
  • Farbe Verschlüsse: Grün

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Indoor; Outdoor
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Durchmesser: 160 mm
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Farbe: Blau-Rot-Weiß

Weitere Suchbegriffe: Kugelstoß-Ausrüstung, Stoßkugeln, dreckfräse, Stoßkugel, Kinder-Leichtathletik, Kugelstoßen, Leichtathletik, Hammerwurf, Leichtathletik-Training, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, Wurftraining, Wurfgeräte, Wurfgerät, Leichtathletik-Trainingsgeräte, für, Kinder, Kinder-L, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.