Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick Faszienstab "Stretching Stick"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612811606
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     2811606
EAN/GTIN:
     06430016903332
Suchbegriffe:
Gymstick
gymstick

  • Abwechslungsreiche Übungen zum Training verschiedener Muskelgruppen
  • Kann die Gelenke mobilisieren und Muskeln dehnen
  • Trainiert die Beweglichkeit und Flexibilität
  • Gutes Handling dank geringem Gewicht
  • Inkl. Übungsbeispiele


Gymstick Faszienstab "Stretching Stick": Liegt gut in den Händen
Der Gymstick Faszienstab "Stretching Stick" ist aus hochwertigem Fiberglas gefertigt und besonders robust. Somit eignet er sich ideal für intensive Trainingseinheiten. Mit seinen 300 g lässt sich der Stick perfekt handeln und liegt leicht in den Händen. Für Sie als Übungsleiter bietet der Gymstick Faszienstab "Stretching Stick" einen optimalen Vorteil: Auf dem Stab sind Übungen abgebildet, an denen Sie sich orientieren und Ihren Kursteilnehmer somit perfekt Instruktionen geben können. An den Enden des Trainingsstabs befinden sich spezielle Endkappen, die den Bodenbelag beim Aufsetzen schonen.

  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Durchmesser: 3 cm
  • Länge: 130 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Im Lieferumfang inkl.: Übungsanleitung
  • Material: Fiberglas
  • Gewicht: 300 g

Weitere Suchbegriffe: Trainingsstab, Trainingsstick, Fitnessstab, Trainingsstäbe, Fitnessstäbe, Fitnessstange, Fitness-Stange, Fitness-Stab, Trainingsstange, Trainingsstangen, Stab, Stäbe, Fitness-Stäbe, bewegungsstick, Massage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,36*
€ 19,90*
Lager 479
20 Tage
3
€ 6,29*
ab € 16,79*
€ 24,13*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.