|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-612808228 Herst.-Nr.: 2808228 EAN/GTIN: 04007480432877 |
| |
|
|  |  |
 | - Kann die Wirbelsäule entlasten, unterstützen, stabilisieren
- Weich gepolsterte Rücken-Innenseite für hohen Tragekomfort
- Mit stabiler Gürtelschnalle: 8-fach verstellbar
- Dank glatter Oberfläche leicht zu reinigen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Silverton Gewichthebergürtel "Leder": Unterstützung für die WirbelsäuleDer Silverton Gewichthebergürtel ist aus hochwertigem Leder gefertigt, lässt sich nach dem Training aufgrund seiner glatten Oberfläche leicht reinigen und ist mit einer stabilen Schnalle versehen. Dank vorgestanzter Löcher stellen Sie den Ledergürtel so ein, dass dieser fest an Ihrem Körper sitzt. Der Gewichthebergürtel lässt sich 8-fach verstellen. Der Rückenausschnitt ist in der Innenseite weich gepolstert – komfortables Krafttraining wird Ihnen ermöglicht. Produktdetails:- Material: Leder
- Breite: ca. 15 cm
- Farbe: Schwarz
Länge:- M: 100 cm für Bauchumfänge ca. 77–95 cm
- L: 110 cm für Bauchumfänge ca. 86–103 cm
- XL: 120 cm für Bauchumfänge ca. 95–113 cm
Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gewichtheber-Gürtel, Gewichtheben, kraft-training, Krafttraining, Gürtel, Gewichtsgürtel, Krafttrainingsübungen, Krafttrainingsübung, Leder-Gürtel, Ledergürtel, Dipgürtel |
|  |  |
| |