Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bowflex Kurzhantel-Ablageständer "Selecttech"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612803904
Hersteller:
     Bowflex
Herst.-Nr.:
     2803904
EAN/GTIN:
     00708447912244
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
Hantelstativ
Hantelständer

  • Abgeschrägte Ablagefläche für höchste Ergonomie
  • Höhenverstellbare Stellfüße gleichen Unebenheiten aus
  • Inkl. Media Rack für Smartphone und Tablet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bowflex Kurzhantel-Ablageständer "Selecttech": Hanteln platzsparend verstauen
Der Bowflex Kurzhantel-Ablageständer "Selecttech" ist das perfekte Ablagesystem für Ihre Bowflex Hanteln "Selecttech". Der extrem stabile Rahmen fasst ideal hochgewichtige Hantelpaare und verfügt über eine abgeschrägte Ablagefläche. Ihr Vorteil: Die Hanteln lassen sich von Ihnen bequem aufnehmen und leicht ablegen – auf die Ergonomie wurde bei dieser Hantelablage besonders großer Wert gelegt. Der Hantelablageständer ist zusätzlich mit einem Media Rack ausgestattet: Ihr Tablet oder Smartphone legen Sie dort griffbereit ab. Besonders praktisch: Die breiten Standfüße sind mit höhenverstellbaren Stellfüßen versehen – selbst kleinste Unebenheiten auf dem Boden werden optimal ausgeglichen.

Produktdetails:
  • Material: Stahl 85 %, Nylon 10 %, EVA Foam 4 %
  • Maße: 66,9x63,4x68,2 cm
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Ablage für:: Kurzhanteln
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Maße (LxBxH): 66,9x63,4x68,2 cm
  • Material: Stahl
  • Belastbarkeit: 95 kg
  • Max. Belastbarkeit: 95 kg

Weitere Suchbegriffe: Ganzkörpertrainer, Geräte-Station, Kraftstation, Sport-Geräteaufbewahrung, drückbank, Ständer, Hanteltraining, Hantel-Ständer, Hantelablage, Ablage, für, Kurzhanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.