| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612769631 Herst.-Nr.: 2769631 EAN/GTIN: 08421941931550 |
| |
|
| | |
| - FIG-zertifiziert
- Lieferung erfolgt im Beutel für einen einfachen Transport
- Einfache Reinigung, dank Material aus Technogaucho
- Anti-Rutsch-Beschichtung inkl. Nadelventil
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Optimale Wettkämpfe mit dem Amaya RSG-Ball "Glitzer FIG"Der Amaya RSG-Ball "Glitzer FIG" ist aus Technogaucho gefertigt. Hierbei handelt es sich um eine sichere Anti-Rutsch-Beschichtung, durch das ein sicheres, rutschloses Training garantiert ist. Ebenfalls ist der Gymnastikball FIG-zertifiziert und für offizielle Wettkämpfe zugelassen. Durch das Nadelventil lässt sich die Stärke der Elastizität praktisch variieren und auf jeden Körper anpassen. Die glatte Oberfläche des Gymnastikballes lässt sich nach Benutzung leicht mit Wasser und neutraler Seife reinigen - nach dem Säubern verstauen Sie den Ball einfach in dem praktischen Beutel, wodurch eine optimale Sicherung, bei Nichtgebrauch garantiert ist. Produktdetails:- Material: Weiches Technogaucho
- Durchmesser: 19 cm
- Belastbar bis 200 kg
- Gewicht: 400 g
- Mit Aufbewahrungstasche
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Belastbarkeit: bis 400 kg; bis 300 kg; bis 150 kg
- Ausstattung: FIG-Prüfzeichen
- Balltyp: Fitnessball
- Einsatzgebiet: Training; Wettkampf
- Durchmesser: 19 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Lila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fitness ball, amaya gymnastikball, Gymnastik, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Rhythmische, Sportgymnastik, Gymnastik-Bälle, Sportgymnastik-Ball, Rythmik-Ball, Bälle, Balance, Ball, Gleichgewicht, Gymnastik-Zubehör |
| | |
| |