Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amaya Gymnastikball "Glitzer FIG" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612769615
Hersteller:
     Amaya
Herst.-Nr.:
     2769615
EAN/GTIN:
     08421941931482
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikbälle rot

  • FIG-zertifiziert
  • Lieferung erfolgt im Beutel für einen einfachen Transport
  • Einfache Reinigung, dank Material aus Technogaucho
  • Anti-Rutsch-Beschichtung inkl. Nadelventil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Optimale Wettkämpfe mit dem Amaya RSG-Ball "Glitzer FIG"
Der Amaya RSG-Ball "Glitzer FIG" ist aus Technogaucho gefertigt. Hierbei handelt es sich um eine sichere Anti-Rutsch-Beschichtung, durch das ein sicheres, rutschloses Training garantiert ist. Ebenfalls ist der Gymnastikball FIG-zertifiziert und für offizielle Wettkämpfe zugelassen. Durch das Nadelventil lässt sich die Stärke der Elastizität praktisch variieren und auf jeden Körper anpassen. Die glatte Oberfläche des Gymnastikballes lässt sich nach Benutzung leicht mit Wasser und neutraler Seife reinigen - nach dem Säubern verstauen Sie den Ball einfach in dem praktischen Beutel, wodurch eine optimale Sicherung, bei Nichtgebrauch garantiert ist.

Produktdetails:
  • Material: Weiches Technogaucho
  • Durchmesser: 19 cm
  • Belastbar bis 200 kg
  • Gewicht: 400 g
  • Mit Aufbewahrungstasche
  • In verschiedenen Farben erhältlich

  • Belastbarkeit: bis 400 kg; bis 300 kg; bis 150 kg
  • Ausstattung: FIG-Prüfzeichen
  • Balltyp: Fitnessball
  • Einsatzgebiet: Training; Wettkampf
  • Durchmesser: 19 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, amaya gymnastikball, Gymnastik, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Rhythmische, Sportgymnastik, Gymnastik-Bälle, Sportgymnastik-Ball, Rythmik-Ball, Bälle, Balance, Ball, Gleichgewicht, Gymnastik-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amaya
2769644
ab € 31,20*
Ähnlich
Amaya
2769686
ab € 31,12*
Ähnlich
Amaya
2769631
ab € 30,01*
Ähnlich
Amaya
2769673
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.