Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fausthantel "Neopren" Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612763763
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2763763
EAN/GTIN:
     04044475218733
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
faust-hantel 5kg
faust hantel

  • Liegt dank spezieller Oberfläche gut in der Hand
  • Verschiedene Gewichtsstufen – für jedes Trainingslevel
  • Sternförmiges Design – kein Wegrollen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Fausthantel "Neopren": Trainieren nach Fitness
Die Sport-Thieme Fausthantel "Neopren" liegt besonders angenehm in der Hand. Die Hantel besitzt eine strukturierte Neoprenschicht, durch die Sie besonders guten Grip bekommen – somit haben Sie selbst bei sehr anstrengenden Workouts mit schwitzigen Händen perfekten Halt. Ein weiterer Vorteil ist das sternförmige Design. Dadurch kann die Fausthantel nicht wegrollen. Die Hantel ist in unterschiedlichen Gewichtsstufen erhältlich – für jedes Trainingslevel also der passende Gewichtstrainer. Auch das Verwechseln der Gewichte ist ausgeschlossen: Die Sport-Thieme Fausthanteln sind farblich gekennzeichnet und mit der kg-Angabe versehen.

  • Gewicht: 5,0 kg
  • Material: Neopren
  • Farbe: Dunkelblau

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Farbe:
Dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Aerobic, Gymnastik, Hantel, Fausthantel, Hanteltraining, Soft, Fitness, Training, Grip, Krafttraining, Workout, Kurzhantel, Gewichte, Neopren, Softhantel, 5, anfänger, männer, frauen, griffig, Neoprenhantel, mini, sechseckig, beschichtung, kg, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, minihantel, hexagonhantel, Neoprenkurzhantel, juniorhanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2763734
ab € 5,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763776
ab € 14,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763747
ab € 7,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763806
ab € 21,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763789
ab € 16,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763792
ab € 19,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763718
ab € 3,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763819
ab € 24,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2763750
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.