Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA Bädermatte "ManuPlast" 60 cm,Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612738925
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     88503
EAN/GTIN:
     04250619602003
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten

  • Für Schwimmbäder, Umkleiden, Saunen, Krankenhäuser, etc.
  • Aus porenfreien und langlebigen Hart-PVC
  • Mit Sicherheitsprofilierung gegen Abrutschen
  • Rutschhemmend und hygienisch
  • In 3 Breiten lieferbar: 60, 80 und 100 cm


EHA Bädermatte "ManuPlast" – Sicher und Hygienisch
Die EHA Bädermatte "ManuPlast" lässt sich vielseitig einsetzen. Ob in Nassbereichen und Schwimmhallen oder in Trockenbereichen und Umkleiden, mit diesem Rost sorgen Sie für mehr Sicherheit und Komfort. Der Baderost ist aus langlebigem, porenfreien und schlagfähigen Hart-PVC gefertigt. Die Sicherheitsprofilierung, mit Oberprofil quer zur Laufrichtung, verhindert ein Ausrutschen und sorgt für sicheres Bade- bzw. Saunavergnügen. Der EHA ManuPlast-Baderost verfügt zudem über einen allseitigen Wasserablauf und liegt aufgrund des hohen Eigengewichtes gut auf dem Boden (kein Aufschwimmen). Der Rost ist rutschhemmend (Bewertungsgruppe C), hygienisch und beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen (in handelsüblicher Konzentration). Zur leichteren Reinigung des Boden lässt sich der EHA ManuPlast-Baderost ganz einfach aufrollen.

  • Eigenschaften: Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DIN 51097
  • Breite: 60 cm
  • Material Oberprofil: Hart-PVC
  • Material Unterprofil: Weich-PVC
  • Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
  • Gewicht: 6,0 kg/m²

Weitere Informationen:
Größe:
60 cm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, bädermatten, eha bädermatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bädermatte, Badmatte, Baderost, Baderoste, EHA, Hygienekonzept, profi-therapieausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 51,79*
Lager 479
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 45,13*
€ 61,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 62,57*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,83*
€ 73,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,48*
€ 69,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,35*
€ 65,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,10*
€ 64,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,26*
€ 62,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,13*
€ 53,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 45,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88001
ab € 64,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88003
ab € 45,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88002
ab € 56,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88601
ab € 64,25*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88401
ab € 64,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88901
ab € 64,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88701
ab € 64,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88501
ab € 64,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88801
ab € 64,54*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88603
ab € 37,86*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88403
ab € 37,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88903
ab € 37,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88703
ab € 37,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88803
ab € 37,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88602
ab € 54,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.