Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Profilmatte, pro lfd. m, Lauffläche aus Hart-PVC, rutschsicher, Breite 600 mm, beige.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Profilmatte, pro lfd. m
PVC-Profilmatte, pro lfd. m
PVC-Profilmatte, pro lfd. m
PVC-Profilmatte, pro lfd. m
Artikel-Nr.:
     103-982591
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     88603
EAN/GTIN:
     4250619602089
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
PVC-Profilmatte, pro lfd. m, Lauffläche aus Hart-PVC, rutschsicher, Breite 600 mm, beige.

Rutschsicher, Barfußbereich Bewertungsgruppe C, geprüft nach DIN 51097/GUV-I 8527. Aufrollbar. Reinigung mit handelsüblichen Mitteln.

Aus Hart-PVC. Rutschsichere Lauffläche aus langlebigen, bruchsicheren Hart-PVC-Profilen. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 6 kg/m². Max. Rollenlänge 20 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Farbkombinationen und 500 mm breite Matten auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
12 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, lichtecht, nassraumgeeignet
Material:
Hart-PVC
Farbe:
beige
Flächengewicht:
6 kg/m²
Rollenlänge max.:
20 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, bädermatten, eha bädermatte, 982591 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Kunststoffbodenmatte, Kunststoffbodenmatten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumausstattungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 52,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 45,19*
€ 62,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 62,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,04*
€ 61,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,17*
€ 59,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,17*
€ 56,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,57*
€ 54,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,24*
€ 52,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,72*
€ 44,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88001
ab € 64,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88003
ab € 45,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88002
ab € 56,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88601
ab € 64,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88401
ab € 64,64*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88901
ab € 64,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88701
ab € 64,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88501
ab € 64,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88801
ab € 64,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88403
ab € 37,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88903
ab € 37,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88703
ab € 37,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88503
ab € 37,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88803
ab € 37,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88602
ab € 54,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.