Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA Bädermatte "ManuPlast" 80 cm,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612738710
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     04250619601808
Suchbegriffe:
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraum-Bodenmatte
Nassraummatte

  • Für Schwimmbäder, Umkleiden, Saunen, Krankenhäuser, etc.
  • Aus porenfreien und langlebigen Hart-PVC
  • Mit Sicherheitsprofilierung gegen Abrutschen
  • Rutschhemmend und hygienisch
  • In 3 Breiten lieferbar: 60, 80 und 100 cm


EHA Bädermatte "ManuPlast" – Sicher und Hygienisch
Die EHA Bädermatte "ManuPlast" lässt sich vielseitig einsetzen. Ob in Nassbereichen und Schwimmhallen oder in Trockenbereichen und Umkleiden, mit diesem Rost sorgen Sie für mehr Sicherheit und Komfort. Der Baderost ist aus langlebigem, porenfreien und schlagfähigen Hart-PVC gefertigt. Die Sicherheitsprofilierung, mit Oberprofil quer zur Laufrichtung, verhindert ein Ausrutschen und sorgt für sicheres Bade- bzw. Saunavergnügen. Der EHA ManuPlast-Baderost verfügt zudem über einen allseitigen Wasserablauf und liegt aufgrund des hohen Eigengewichtes gut auf dem Boden (kein Aufschwimmen). Der Rost ist rutschhemmend (Bewertungsgruppe C), hygienisch und beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen (in handelsüblicher Konzentration). Zur leichteren Reinigung des Boden lässt sich der EHA ManuPlast-Baderost ganz einfach aufrollen.

  • Eigenschaften: Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DIN 51097
  • Länge: 1 m
  • Breite: 80 cm
  • Material Oberprofil: Hart-PVC
  • Material Unterprofil: Weich-PVC
  • Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
  • Gewicht: 6,0 kg/m²

Weitere Informationen:
Größe:
80 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, bädermatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bädermatte, Badmatte, Baderost, Baderoste, EHA, Hygienekonzept, profi-therapieausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 56,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88001
ab € 64,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88003
ab € 45,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88601
ab € 64,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88401
ab € 64,64*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88901
ab € 64,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88701
ab € 64,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88501
ab € 64,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88801
ab € 64,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88603
ab € 37,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88403
ab € 37,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88903
ab € 37,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88703
ab € 37,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88503
ab € 37,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88803
ab € 37,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
88602
ab € 54,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.