Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingshürde "Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612726739
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PP-174/7
EAN/GTIN:
     04044475185073
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
Trainingshürde

  • Optimal geeignet für Schulen und Vereine
  • Hürde zerlegbar
  • Federdruckmechanik zur Höhenregulierung
  • 5- bis 7-fach höhenverstellbar
  • Besonders stabil und robust dank Stahl- und Aluminiumkonstruktion


Die Sport-Thieme Hürde "Pro": Die zerlegbare Trainingshürde
Die Sport-Thieme Hürde "Pro" hat einen gebogenen Bodenrahmen, welcher integrierte Gegengewichte für das Kippmoment besitzt. Ihre Stabilität und Robustheit bekommt die Trainingshürde durch die Stahl-/Aluminiumkonstruktion. Sie ist zudem zerlegbar und lässt sich dadurch leicht verstauen und transportieren. Mittels Federdruckmechanik können Sie den Ständer 5 bis 7-fach von 65,0- 106,7 cm in der Höhe verstellen.

Produktdetails:
  • Material Ausleger: Stahl-Aluminiumrohre
  • Material Höhenversteller: Aluminium
  • Material Rahmen: Stahl und Aluminium
  • Material Latte: Kunststoff
  • BxHxT: 120x78x70 cm
  • Einstellbare Höhen: 65,0 cm, 68,6 cm, 76,2 cm, 83,8 cm, 91,4 cm, 99,1 cm, 106,7 cm
  • Gewicht: ca. 5,5 kg
  • Farbe: Weiß-Blau-Silber

  • Sportart: Leichtathletik
  • Produktart: Hürden
  • Ausstattung: Höhenverstellbar; Ohne Polsterung
  • Material Hürdengestell: Stahl; Aluminium
  • Gegengewicht: Nein
  • Höhenverstellung: 64/68,6/76,2/83,8/91,4/99,1/106,7 cm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Material Hürdenlatte: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Suchbegriffe: hürden, Hürde, Trainingshürden, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Trainings-Hürde, Trainings-Hürden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.