Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids", 150x100x6 cm Blau,Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612724007
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3-11005
EAN/GTIN:
     04044475152624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen und Gymnastik mit Kindern von 3-10 Jahren
  • Kein Verrutschen dank rutschhemmender Unterseite
  • Leichtgewicht – ganz einfach zu transportieren
  • Alternativ auch mit Tragegriffen oder Klettecken erhältlich
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 1


Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids": Die Matte für das Training mit Kindern
Die Leichtturnmatte "Kids" von Sport-Thieme gehört zur Grundausstattung beim Kinderturnen oder Schulsport. Mit einem Mattenkern aus einem hochwertigen Alveo-Schaumstoff und einem Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff ist die Matte leichter als herkömmliche Turnmatten – dennoch wesentlich fester. So können auch Kinder die diese Gymnastikmatte ganz einfach tragen. Zusätzlich kann die Kinder-Leichtturnmatte mit praktischen Tragegriffen oder Klettecken ausgestattet werden. Durch Klettecken lassen sich mehrere Turnmatten längs und quer miteinander verbinden und zu einer größeren Fläche zusammenlegen.

Produktdetails:
  • Oberseite: Polygrip Turnmattenstoff (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff für ein gutes Rückstellvermögen (100 % Polyester)
  • Kern: Alveo-Leichtschaum (RG 30)
  • Besonders rutschhemmend
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
  • Maße (LxBxH): 150x100x6 cm
  • Gewicht: 4,4 kg

  • Gewicht: bis 5 kg
  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Farbe: Blau
  • Material Oberseite: Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Material Kern: Alveo-Leichtschaum
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Raumgewicht: RG 30

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 200x60, gymnastikmatte, gymnastikmatte blau, Handball, Kinder-Turnen, Volleyball, Kinderturnen, Trainingshilfen, Trainingshilfe, mit, Klett, Griff, Leichtturnmatten, Leichtmatte, Kinderzimmer-Matte, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Kinderturnmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2724023
ab € 261,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11005
ab € 262,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11005
ab € 250,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724124
ab € 261,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724111
ab € 261,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11005
ab € 249,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724225
ab € 261,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724212
ab € 261,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11005
ab € 253,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724326
ab € 261,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724313
ab € 261,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.