Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faseroptik-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612691103
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2691103
EAN/GTIN:
     04044475212809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

  • Steuerbar mit der Snoezelen-Touch-Control App
  • Bedienung auch durch Tasten am Gerät möglich
  • Mit LED-Technologie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Faseroptik-Projektor: Steuerung via Snoezelen-App
Der Faseroptik-Projektor von Sport-Thieme ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen gedacht. Das Basisgerät ist mit einem regelbaren Motor für Geschwindigkeit ausgestattet. Der Faseroptik-Projektor verfügt über einen Schalter für Farbrad-Stopp, Rechts/Linkslauf und für die Geschwindigkeitsregelung. Mit Standard-Farbrad und Aufnahmeschacht für Faseroptik-Stränge. Der große Vorteil des Gerätes ist, dass Sie es über die Snoezelen-Touch-Control App ansteuern können. Dadurch können Sie sich voll und ganz auf Ihre Klientel konzentrieren.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium, Stahl pulverbeschichtet
  • Maße (LxBxH): 30x15,5x15,2 cm
  • Gewicht: 3,4 kg
  • Mit geräuschloser, passiver Kühlung
  • Umgebungstemperatur: -30 °C – +35 °C
  • Leuchtmittel: 15 W High-Power LED
  • Mittlere Lebensdauer der LED: 50.000 Betriebsstunden
  • Farbtemperatur 6.300-6.700 Kelvin
  • Lichtstrom des Geräts: 609 Lumen
  • Eingangsspannung: 230 V AC/50-60 Hz
  • Stromverbrauch: 25 W
  • Stromverbrauch: Standby 4 W

Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, faseroptik projektor, Snoezelen, App, kompatibel, Snoezelen-App, Faseroptiklicht, Faseroptik, Projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,31*
€ 735,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,21*
€ 717,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,15*
€ 707,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,67*
€ 683,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.