| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612677529 Herst.-Nr.: 2677529 EAN/GTIN: 04044475282277 |
| |
|
| | |
| - Durch eckigen Hantelkopf kein Wegrollen
- Gummiüberzug für bodenschonendes Training
- Gerändelter Griff für festen Halt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das SSport-Thieme Kompakthantel-Set "Gummi Hex": Mit ergonomisch geformtem GriffDas Sport-Thieme Kompakthantel-Set "Gummi Hex" besteht aus 10 Hantelpaaren (je 1-10 kg) oder 18 Hantelpaaren (je 1-30 kg). Besonders praktisch: Die Kurzhanteln besitzen einen 6-eckigen Gewichtskopf, durch die die Hantel beim Ablegen nicht wegrollt. Der ergonomisch geformte und gerändelte Griff sorgt für höchsten Trainingskomfort. Die Gewichte sind aus Gusseisen gefertigt und mit einem Gummiüberzug versehen. Dieser schont die Hantel und den Bodenbelag beim Herunterfallen oder Ablegen. Produktdetails:- Material Griff: Stahl verchromt
- Material Hantelkopf: Gusseisen mit Gummiüberzug
- Durchmesser Hantel 1-5 kg: 28 mm
- Durchmesser Hantel 6-30 kg: 32 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1-10 kg, inkl. Kurzhantelständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hantel, Hanteltraining, Hantel-Set, Hanteln, Hantelset, Hantel-Training, Hantelsets, Kompakthanteln, Kurzhantel, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Sets, Hantelscheiben, Set, Kurzhantelset, Kurzhantelsets, Hantelkomplettset, Hexhantel, Hexhanteln |
| | |
| |