Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Wurfball "Extra" 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612627814
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2627814
EAN/GTIN:
     04044475231831
Suchbegriffe:
Ballwurf
Wurfball
ballwurf

  • Sehr griffig dank gerillter Oberfläche
  • Zum Trainieren der Wurftechnik
  • Für alle Altersklassen geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Togu Wurfball "Extra": Mit diesem Ball kann jeder trainieren
Der Togu Wurfball "Extra" ist aus hochwertigem Ruton gefertigt, hat eine Granulatfüllung und ist durch die gerillte Struktur besonders griffig. So können Sie den Ball perfekt werfen, ohne dass er Ihnen aus der Hand rutscht. Mit diesem Trainingsball können Sie zudem Ihre Wurftechnik verbessern. Der Ball ist in den Gewichten 200 Gramm und 400 Gramm erhältlich und eignet sich damit hervorragend für jede Altersklasse.

  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Gewicht: 200 g
  • Durchmesser: 6,5 cm
  • Farbe: Gelb
  • Material: Ruton

Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Wurfbälle, Werfen, Wurf-Bälle, Wurf-Ball, 400, g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
454000
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.