Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Wurfball "Extra" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612627801
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     454000
EAN/GTIN:
     04006226008154
Suchbegriffe:
Ballwurf
Wurfball
ballwurf

  • Sehr griffig dank gerillter Oberfläche
  • Zum Trainieren der Wurftechnik
  • Für alle Altersklassen geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Togu Wurfball "Extra": Mit diesem Ball kann jeder trainieren
Der Togu Wurfball "Extra" ist aus hochwertigem Ruton gefertigt, hat eine Granulatfüllung und ist durch die gerillte Struktur besonders griffig. So können Sie den Ball perfekt werfen, ohne dass er Ihnen aus der Hand rutscht. Mit diesem Trainingsball können Sie zudem Ihre Wurftechnik verbessern. Der Ball ist in den Gewichten 200 Gramm und 400 Gramm erhältlich und eignet sich damit hervorragend für jede Altersklasse.

  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Durchmesser: 6,5 cm
  • Farbe: Gelb
  • Material: Ruton
  • Gewicht: 400 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Wurfbälle, Werfen, Wurf-Bälle, Wurf-Ball, 400, g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 16,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 17,14*
Lager 479
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 12,70*
€ 19,73*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
2627814
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.