Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Stabhochsprunglatte "Anti-Roll Crossbar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612591113
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2591113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochsprunglatten
hochsprunglatten

  • Ideal für Wettkämpfe
  • Halbrunde Endkappen entsprechen nationalen und internationalen Wettkampfregeln
  • World-Athletics-zertifiziert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Stabhochsprunglatte "Anti-Roll Crossbar" – kein leichtes Wegrollen
Die Nordic Sport Stabhochsprunglatte "Anti-Roll Crossbar" ist aus Fiberglas gefertigt. Obendrein verfügt sie über halbrunde Endkappen aus Kunststoff. Der Vorteil dieser Kappen liegt vor allem in ihrer halbhohen Konstruktion. Dadurch senkt sich der Lattenschwerpunkt im Verhältnis zu den Lattenaufliegern. Das Ergebnis: Die Latte rollt bei Berührung nicht so einfach weg.

  • Zielgruppe: Verein
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Sprunglatte: Fiberglas
  • Material Endkappe: Kunststoff
  • Länge: 4,5 m
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gewicht: 2 kg
  • Farbe: Blau-Orange

Weitere Suchbegriffe: Stabhochsprung, Hochsprunglatte, Latte, Stabhochsprunglatte, Stabhochsprung-Latte, Stabhochsprung-Latten, Latten, Schule, Stabhochsprung-Kissen, Stabhochsprunglatten, Leichtathletik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.