| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612554105 Herst.-Nr.: 2554105 EAN/GTIN: 04044475204262 |
| |
|
| | |
| - Für Langhantelstangen ø 30 mm und 50 mm
- Platzsparende Verstauungsmöglichkeit
- Je Ablage 2 Befestigungslöcher
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Hantelstangen-Wandablage für Langhantelstangen: Mit FilzauflageDie Sport-Thieme Hantelstangen-Wandablage für Langhantelstangen eignet sich ideal für Langhantelstangen mit einem Durchmesser von 30 mm und 50 mm. Die Auflagefläche ist mit Filz versehen - somit ist ein geräuscharmes Ablegen möglich und die Langhantelstange wird zudem vor Kratzern geschont. Jede Wandablage ist mit 2 Befestigungslöchern für Schrauben ausgestattet. Produktdetails:- Mit Filzauflage
- Maße (LxBxT): 16x3x8,3 cm
- Lochabstand: 7,5 cm
- Ablage für:: Langhanteln; Langhantelstangen
- Gewicht: 0,5 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hantelständer, Langhantel, Ablage, Langhantel-Ablageständer, Wandhalter, Wandhalterung, Langhantelstange-Ablage, Wandablage |
| | |
| |