Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Trainings-Stoßkugel 3 kg, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612549503
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     2549503
EAN/GTIN:
     08052744951621
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugeln

  • Für Halle und Sportplatz geeignet
  • In verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trial Trainings-Stoßkugel: Ideal für Leichtathletik mit Kindern
Die Trial Trainings-Stoßkugel ist aus Gummi und hat eine Füllung aus kleinen Stahlkugeln. Dank dem rutschfesten Material und der elastischen Füllung lässt sich die Kugel von Kindern sehr gut greifen und liegt optimal in der Hand – Perfekt um die Technik im Kugelstoßen zu erlernen. Ein weiterer Vorteil: Die Trial Trainings-Stoßkugel prellt nicht und bleibt nach der Landung auf dem Boden.

Produktdetails:
  • Kugel aus Gummi mit Füllung aus kleinen Stahlkugeln
  • ø 11,5 cm (3, 4 kg)
  • ø 13 cm (5, 6 kg)
  • ø 13,5 cm (7,265 kg)

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gummi
  • Material Füllung: Schrot
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbe: Orange
  • Durchmesser: 115 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg, Orange
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Halle, 3kg, kg, Wurftraining, Kids, Athletics, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
2549529
ab € 67,23*
Ähnlich
Trial
2549532
ab € 72,11*
Ähnlich
Trial
2549558
ab € 76,55*
Ähnlich
Trial
2549574
ab € 91,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.