Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfy Schwimmbrett "Twin"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612462602
Hersteller:
     Comfy
Herst.-Nr.:
     PPCCTWIN02
EAN/GTIN:
     5412488201308
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Schwimmbretter
schwimmbretter

  • Optimale Griffposition durch 2 Grifflöcher im oberen Bereich
  • Schwimmbrett mit großem Auftrieb
  • Optimal zum spielen und toben im Wasser
  • Aus hochwertigem PE-Schaum
  • Im attraktiven Rainbow Farbendesign


Das Comfy Schwimmbrett "Twin" – ideal für Sport und Spiel!
Das Comfy Schwimmbrett "Twin" macht überall im Wasser eine gute Figur: Ob beim Wellen reiten oder um einfach nur schnell durch das Wasser zu gleiten. Kinder und Jugendliche können mit dem Fun-Brett ausgelassen spielen. Das Schwimmbrett aus FCKW-freiem PE-Schaum ist wasserdicht und besonders hygienisch.

Produktdetails:
  • Belastbarkeit: 80 kg
  • Farbe: Rainbow-Farbendesign

  • Farbe: Bunt
  • Einsatzbereich: Badespaß; Schwimmerbecken; Nichtschwimmerbecken
  • Produktart: Schwimmbrett
  • Maße: 90x42x3 cm
  • Material: PE-Schaum
  • Gewicht: 150 g
  • Zielgruppe: Jugendliche

Weitere Suchbegriffe: Aquabrett, Aquabretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.