Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitwood Türreck "Havu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612359306
Hersteller:
     Fitwood
Herst.-Nr.:
     040
EAN/GTIN:
     06430061240406
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzugstange
Klimmzüge
Door

  • Für Türrahmen von 9-18 cm Tiefe
  • Ideal für Klimmzüge, Sit up's und Knielifts
  • Stärkung der Muskulatur in Armen, Beinen, Rücken und Bauch
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Fitwood Türreck "Havu": Robust, hochwertig und belastbar
Das Fitwood Türreck "Havu" ist ein hervorragender Krafttrainer aus hochwertigem Holz. Die Klimmzugstange ist aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und somit rostfrei. Sie lässt sich in den vorhandenen Vorrichtungen zudem 3-fach in der Höhe einstellen. Durch die robuste Holzkonstruktion ist der Fitness-Trainer bis ca. 130 kg belastbar. Das Trainingsgerät besitzt eine Vorrichtung, durch welche Sie das Türreck leicht auf einem Türrahmen mit einer Tiefe von 9-18 cm auflegen können.

Produktdetails:
  • Passend für Türbreiten: 60 cm bis 93 cm
  • Kompatibel mit Türrahmen 7M, 8M, 9M und 10M

  • Farbe: Silber; Holz-Natur
  • Einsatzbereich: Heimtraining
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
  • Material: Edelstahl
  • Material Grifffläche: Edelstahl
  • Maße: 100x43x27 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.