Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assault Fitness Air Bike


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612353702
Hersteller:
     Assault Fitness
Herst.-Nr.:
     2549P
EAN/GTIN:
     00894458001630
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
cardiotrainer
Fahrrad-Ergometer
Ergometer

  • Einzigartige Technologie entwickelt von Sport- und Fitnessingenieuren
  • Tretwiderstand wird über Luftwiderstand geregelt
  • Mit ummantelten Griffen und ergonomisch geformten Sitz (verstellbar)
  • Inkl. Dual-Action-System
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Assault Air Bike: Das komfortable Trainings-Bike
Das Assault Air Bike ist aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und mit besonders stabilen Gelenkachsen versehen – dies macht das Trainings-Bike robust und langlebig. Die beweglichen Handgriffe, welche aufgebaut sind wie bei einem Crosstrainer, sind ummantelt, sodass ein komfortables Training möglich ist. Auch der ergonomisch geformte und höhenverstellbare Hybridsitz sorgt für den nötigen Trainingskomfort. Über ein integriertes LCD-Display haben Sie Werte wie Distanz, Zeit, Watt, Kalorien und Herzfrequenz genauestens im Blick. Dank 8 voreingestellten Übungs-Programmen können Sie variantenreich trainieren.

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Gerätegewicht: 45 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 130x61x124 cm
  • Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Lenker: Gepolstert
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Herzfrequenz; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Trainingsstrecke
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme
  • Anzahl Trainingsprogramme: 8
  • Max. Benutzergewicht: 140 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 857,76*
€ 956,28*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 1.071,18*
€ 1.198,08*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,08*
€ 1.425,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,48*
€ 1.419,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,88*
€ 1.369,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,99*
€ 1.330,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,18*
€ 1.274,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.