Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hochsprunglatte "Take Off"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612329808
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TLA-400-RBW
EAN/GTIN:
     04044475198486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochsprung
Hochsprunganlagen
Hochsprunglatten
hochsprunglatten

  • Entwickelt von Thomas Zacharias
  • Ideal zum Erlernen der Hochsprungtechnik
  • Mit farbigen Sprungzonen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Hochsprunglatte "Take Off": Für den perfekten Absprung
Die Sport-Thieme Hochsprunglatte "Take Off" mit farbigem Latten-Design wurde von Thomas Zacharias, Deutschlands Hochsprunglehrer Nr.1, entwickelt. Auf der Sprunglatte sind verschiedene Zonen farbig markiert, um den bestmöglichen Absprung zu erreichen. Die roten Zonen signalisieren: Hier auf keinen Fall abspringen! - Es droht der Zusammenstoß mit einem der Ständer oder die Landung neben der Matte. Der Absprung sollte in der grünen Zone stattfinden, um optimal in der Mitte auf der Weichbodenmatte zu landen.

Produktdetails:
  • Unterteilung der farblichen Markierungen: 70 cm Rot, 40 cm Gelb, 40 cm Grün, 40 cm Gelb, 20 cm Rot, 40 cm Gelb, 40 cm Grün, 40 cm Gelb, 70 cm Rot

  • Disziplin: Springen
  • Trainingsziel: Höher
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Sprunglatte: Glasfaser, lackiert
  • Material Endkappe: Kunststoff
  • Länge: 4 m
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Farbe: Grün-Gelb-Rot

Weitere Suchbegriffe: Sprunglatte, Training, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Hochsprunglatte, Sprungstange, Didacta-Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.