Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband latexfrei Gelb, sehr leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612326708
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     F250611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Zum Muskelaufbau und zur Bewegungsschulung
  • Für Fitnessstudios und Vereine
  • Hervorragende Dehnungseigenschaften
  • Erhältlich in 6 Widerständen
  • Inkl. Übungsposter


Das latexfreie Sport-Thieme Fitnessband: Für jeden Trainingsstand der passende Widerstand
Das latexfreie Sport-Thieme Fitnessband ist vor allem für Allergiker optimal geeignet. Je nach Trainingsstand können Sie aus 6 Widerstandsstufen das für Sie geeignete Band wählen. Durch das perfekte Dehnungsverhalten ist ein gelenkschonendes Training möglich. Besonders praktisch: Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten, mit dem Sie Ihr Fitness-Workout variantenreich gestalten können.

  • Farbe: Gelb
  • Länge: 250 cm
  • Material: Latexfrei
  • Breite: 15 cm
  • Zugstärke: Sehr leicht

Weitere Informationen:
Widerstand:
Gelb, sehr leicht
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Muskelaufbau, elastikband leicht, muskelaufbau, fitnessbänder gelb, Elastikband, Fitnessband, Bänder, Fitness-Band, Latexfreie, Gruppen-Fitness, Kleingerät, Widerstandsband, Fitness-Training, Fitnesstraining, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Gruppenfitness, Elastiband, Elastik-Band, Band, Dehnungsband, Widerstandsbänder, Fitnesstrainer, Dehnungsbänder, Fasziengymnastik, Kleingeräte, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
F250641
ab € 7,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
F250661
ab € 7,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
F250621
ab € 7,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
F250651
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.