Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Disc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612326506
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AB3055
EAN/GTIN:
     04044475193696
Suchbegriffe:
Meditations-Kissen
Meditationskissen
Yoga-Kissen
Yogakissen

  • Verbessert Gleichgewicht, Gelenkstabilität und Koordination
  • Auch als Meditations- und Sitzkissen geeignet
  • Ideal für Fitness-Übungen in Bauch- und Rückenlage
  • Inkl. Luftpumpe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Balance-Disc: Stärkt die Rückenmuskulatur
Die Sport-Thieme Balance-Disc hat einen großen Durchmesser von 45 cm. So sind Fitness-Übungen auch im hüftbreitem Stand (bitte nur mit Hilfestellung ausführen) möglich. Aber auch im Sitzen, in Bauch- und Rückenlage ist das Training mit der Disc möglich. Das Kissen ist wabbelig, sodass Sie Ausgleichsbewegungen ausführen müssen. Sie stärken Ihre Rumpf- und Wirbelsäulenmuskulatur. Zudem verbessern Sie Gleichgewicht, Koordination und Gelenkstabilität. Besonders praktisch: Das Balance-Kissen ist auch als Sitz- und Meditationskissen bestens einsetzbar. Über die im Lieferumfang enthaltene Pumpe lässt sich die Luft regulieren. So haben Sie die Möglichkeit, nach Ihrem Fitnessstand zu trainieren.

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Gleichgewicht; Reaktion; Koordination
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Blau
  • Höhe: 14 cm
  • Material: PVC
  • Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Gesamter Körper
  • Maße: ø 45 cm
  • Durchmesser: 45 cm
  • Gewicht: 1,7 kg

Weitere Suchbegriffe: meditationskissen, Seniorensport, Senioren-Sport, gleichgewichtstrainer, Balance-Training, Koordinationstraining, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Senioren-Training, Koordinationsübungen, Balancetraining, Koordinationstrainer, Balance, Trainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Balanceübungen, Balance-Übungen, Balancekissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Sturzprävention
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.