Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergofit Ergometer "Cycle 4000" MED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612252315
Hersteller:
     Ergofit
Herst.-Nr.:
     Cycle 4000 MED
EAN/GTIN:
     4044475125871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Für den professionellen Einsatz
  • Besonders tiefer Einstieg
  • Inkl. Brustgurt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Ergofit Ergometer "Cycle 4000“ eignet sich für ein hochwirksames Training des Herz-Kreislauf-Systems, ebenso wie zur Steigerung der Leistungs- und Widerstandskraft. Die Ausführung "MED“ ist für den Einsatz in der Physiotherapie und in der Rehabilitation geeignet.

Ausstattung:
  • Trainingscomputer mit 4 Bedientasten
  • Monochromes Grafikdisplay mit blauer Hintergrundbeleuchtung
  • Neigungsverstellbarer Multifunktionslenker

Trainingscomputer:
  • 2 Testprogramme: Conconi, Stufentest
  • Schnellstart- und Schnellstopp-Taste
  • 4 Trainingsprofile

  • Ausstattung: Tiefer Einstieg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Bremssystem: Induktionsbremse
  • Widerstandseinstellung: in 5 Watt-Schritten
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Gerätegewicht: 70 kg
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Schwungrad: 5,6 kg
  • Belastungsbandbreite: 15-600 Watt
  • Aufstellmaße (LxBxH): 118x54x145 cm
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Herzfrequenz; Umdrehungen je Minute (RPM); Trainingsstrecke
  • Schnittstelle: PC (RS 232)
  • Lenker: Neigungsverstellbar
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Pedale: Riemenpedale
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Testprogramm; Gearselection; Cardio; Manuell Countdown
  • Anzahl Trainingsprogramme: 5; davon 1 pulsgesteuert
  • Anzahl Benutzerprofile: 5
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg; Bis 150 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
MED
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer, Fahrradtrainer, Trimmrad, Professionelle, Cardiogeräte, Trainingsfahrrad, fitnessfahrrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.193,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.193,33*
€ 4.990,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.160,45*
€ 4.950,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.022,45*
€ 4.786,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.957,32*
€ 4.709,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.917,43*
€ 4.661,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.