Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Life Fitness Ergometer "C1" Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612249504
Hersteller:
     Life Fitness
Herst.-Nr.:
     C1 GO
EAN/GTIN:
     00602464505208
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Ideal für das anspruchsvolle Training zu Hause
  • Ergonomisch geformter Rennlenker
  • Inkl. Brustgurt und Getränkeflasche
  • Robuster, hochbelastbarer Stahlrahmen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Life Fitness Fahrrad-Ergometer "C1": Effektives Cardiotraining für zuhause
Das Life Fitness Fahrrad-Ergometer "C1" ist mit zwei unterschiedlichen Trainingscomputern lieferbar: "Basic" und "Advanced". Der Rahmen und Technik ist bei beiden Modellen gleich. Der Trainingscomputer der "Advanced"-Version bietet zusätzliche Programmfunktionen und herzfrequenzgesteuerte Trainingsprofile.

Ausstattung:
  • Sattel in 14 Stufen höhenverstellbar
  • Blauer, hintergrundbeleuchteter LCD-Trainingsmonitor (10x15 cm)

Produktdetails "C1 Go":
  • 2 individuelle Trainingsprogramme
  • 2 Benutzerprofile

Produktdetails "C1 Track":
  • 12 individuelle Trainingsprogramme
  • 2 Benutzerprofile
  • iPod/ iPhone-Dockingstation: Ermöglicht die Bedienung des iPod/ iPhone Konsole
  • USB-Port: Ermöglicht Trainingsdaten auf einem USB-Gerät zu speichern
  • Retrofit Kit (Android Kompatibilität/Tablet (Apple & Android) Kompatibilität/Entertainment Rack (Halterung für Smartphones & Tablets)
  • Konsole Track Connect 2.0
  • Neueste Bluetooth-Standards
  • FTMS-Protokoll mit neuen GEM 3-Chips
  • Mit zahlreichen Apps kompatibel, die das FTMS-Protokoll nutzen

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Bremssystem: Wirbelstrombremse
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Widerstandseinstellung: 40 Widerstandsstufen
  • Gerätegewicht: 47 kg
  • Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich; Handpuls
  • Aufstellmaße (LxBxH): 114x69x142 cm
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Herzfrequenz; Zielpuls; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Streckenprofil; Energieverbrauch (MET); Trainingsstrecke
  • Schnittstelle: USB; Kopfhörer; Dockingstation
  • Sitz: Vertikal verstellbar
  • Pedale: Riemenpedale; Selbstaufrichtend
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Lenker: Ergonomisch geformt
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Intervalltraining; Fettverbrennungsprogramm; Hügelprogramm; EZ Resistance; Sport Training; Heart Rate Hill; Manuell; Random
  • Anzahl Trainingsprogramme: 13; davon 5 pulsgesteuert
  • Anzahl Benutzerprofile: 2
  • Max. Benutzergewicht: 137 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Go
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, wirbelstrombremse ergometer, ergometer, Bike, Fahrräder, Fahrradtrainer, Fahrrad-Ergometer, Hometrainer, Trimmrad, Home-Gym, Fitnessgeräte, für, Zuhause, fitnessfahrrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 876,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,27*
€ 1.042,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,68*
€ 1.037,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,38*
€ 1.014,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,58*
€ 983,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,66*
€ 925,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Life Fitness
C1 Track
€ 1.478,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.