Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612200545
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JDB63 5 kg
EAN/GTIN:
     04044475078092
Suchbegriffe:
Kompakthantel
kompakthantel

  • Bodenschonende Gummiummantelung
  • Ergonomische, leicht gewölbte Griff-Form
  • Rutschfeste Griffe für optimalen Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" - professionelles Studioequipment
Die Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" ist extrem robust und daher besonders langlebig. Ideal für den Dauereinsatz im Freihantelbereich in Fitness-Studios. Durch die mit Gummi ummantelten Gewichte wird der Bodenbelag und die Kurzhantel optimal geschont, falls eine Hantel mal runterfällt. Auch das Ablegen ist geräuschärmer. Der gerändelte Griff der Kurzhantel ist ergonomisch geformt und daher sehr griffig.

Produktdetails:
  • Verchromter, gerändelter Griff
  • Kratz- und stoßunempfindlich
  • Mit integrierter Kg-Angabe
  • In 18 Gewichtklassen (1 – 30 kg)

  • Gewicht: 5,0 kg
  • Beschaffenheit Griff: verchromte, gerändelte Oberfläche

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Core-Training, Kraftsport, Hanteln, Fitness, kraft-training, Kleingerät, Krafttraining, Kurzhantel, Kurzhanteln, Gewichte, Gummihantel, Home-Gym, Kleingeräte, Core-Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 1 kg
ab € 3,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 10 kg
ab € 32,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 12,5 kg
ab € 41,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 15 kg
ab € 49,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 17,5 kg
ab € 56,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 2 kg
ab € 7,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 20 kg
ab € 64,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 22,5 kg
ab € 69,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 25 kg
ab € 78,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 27,5 kg
ab € 84,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 30 kg
ab € 113,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 4 kg
ab € 13,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 6 kg
ab € 19,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 7 kg
ab € 23,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB63 8 kg
ab € 25,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.