Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungskeil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612197207
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3155153-weiß
EAN/GTIN:
     04044475066174
Suchbegriffe:
Beinhochlagerungskeil
Beinhochlagerungsschiene
Beinlagerungskeil
Beinrampe

  • Sehr gute Lagerungseigenschaften durch Polyätherschaum
  • Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder
  • Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • 45x42x20 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Lagerungskeil für den Pflege-Alltag
Bei dem Beinlagerungsdreieck kommt hochwertiger Polyätherschaum als Kern zum Einsatz. Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die Lagerungshilfe ist mit hautfreundlichem Kunstleder überzogen (Obermaterial: 100 % Polychlorid). Mit Reißverschluss. Einsatz als Bein-Unterlegekeil.

  • Anwendungsbereich: Beine
  • Therapieart: Lagerung
  • Außenmaterial: Kunstleder; Reißverschluss
  • Material Füllung: Polyätherschaum
  • Maße: 45x42x20 cm
  • Gewicht: 1,35 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffhochlagerungsschiene, Lagerungskeil, lagerungskeil weiß, beinhochlagerungskeil, Lagerungskissen, Keilkissen, Beinlagerungsdreieck, Beinlagerung, Lagerungskeile, Beinlagerungskissen, Beinkeil, Therapiekeil, Therapiekeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3155153-blau
ab € 67,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.