Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungsrolle Weiß,60x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612196800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3155072-weiß
EAN/GTIN:
     04044475065627
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
lagerungsrolle 60cm
lagerungsrolle
lagerungsrolle weiß

  • Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder
  • Sehr gute Lagerungseigenschaften
  • Aus hochwertigen Polyätherschaum
  • Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Lagerungsrolle für Gymnastik und Pflege
Die Lagerungsrolle von Sport-Thieme verfügt über einen Kern mit festem Schaumstoff (Polyätherschaum), der sich gleichzeitig gut an an den Körper anpasst. Die Rolle ist hygienisch und lässt sich leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Den Bezug aus hautfreundlichem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid) können Sie dank Reißverschluss einfach abnehmen.

  • Farbe: Weiß
  • Therapieart: Lagerung
  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken
  • Außenmaterial: Polychlorid; Reißverschluss
  • Material Füllung: Polyätherschaum
  • Maße: 60x25 cm
  • Gewicht: 2,8 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge x Durchmesser:
60x25 cm
Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfe, Gymnastikrollen, Rolle, Lagerungshilfen, Romparolle, Entspannungsrolle, Gymnastikrolle, Therapierolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3155056-blau
ab € 21,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155064-blau
ab € 27,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2627016
ab € 48,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
1001300023-blau
ab € 26,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155072-blau
ab € 52,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155056-weiß
ab € 21,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155064-weiß
ab € 27,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
2627003
ab € 48,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
1001300023-weiß
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.